Beli bosch cyl-3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- ERGENE Belt Dressing Spray (Pelumas Sabuk Mesin)Deskripsi:ERGENE Power Belt Dressing Spray 250ml US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Tidak merekat, mengeras atau membentuk lapisan yang mudah lepas. Efektif untuk didalam atau diluar ruangan. Meningkatkan daya cengkaram, daya tarik dan memperkecil getaran. Mencegah Slip pada segala jenis belt. Cairan untuk melindungi & memperpanjang pemakaian pada semua jenis V-belt. Mengencangkan kembali V-belt yang telah longgar. Dapat dipakai dalam keadaan operasi.atribut:
- Size (ml): 250
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- ALPEN Tile Drill Bit Porcelain Keramo Extreme (Mata Bor Keramik)atribut:
- Cutting Diameter: 4.3
- Effective Length: 10mm
- Shank Diameter: 10mm
- Total Length: 100mm
- Purpose of Use: Work material: Stone tile, porcelain tile, ceramic tile, glass, etc.
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atatribut:
- Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
- Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
- Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
- Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
- Part Number: 2 607 010 543
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)atribut:
- Capacity Wood (mm): 36
- Battery Voltage (V): 18
- Capacity Concrete (mm): 13
- Capacity Iron (mm): 13
- Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
- Maximum Lock Torque (N m): 38
- Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
- No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
- BOSCH Corded Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:The chuck of these hammer drills holds bits with a shank diameter up to 1/2". They deliver the speed and power to drill into masonry and concrete.atribut:
- Chuck Size (inch): 1/2
- Chuck Style: Keyed
- Drill Chuck Type: Keyed
- Handle Grip Material: Rubber
- Handle Type: Pistol Grip
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Modes of operation: Hammer and Rotate
- Plug Type: Three-Prong
- Power Source: Corded
- Reversible: Yes
- Solid Bit Capacity (inch): 1/2
- Standards: OSHA
- Vibration Control: No
- Voltage (V): 120 (AC)
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch cyl-3 Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus) | Rp41.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| ERGENE Belt Dressing Spray (Pelumas Sabuk Mesin) | Rp61.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp149.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| ALPEN Tile Drill Bit Porcelain Keramo Extreme (Mata Bor Keramik) | Rp599.900 |
| BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003057-1.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ERGENE%20Belt%20Dressing%20Spray%20(Pelumas%20Sabuk%20Mesin)/eyP104788538-1.jpg)
/34P105266112-11.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/qbP102300947-2.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/mkP103735812-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P102266953-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/85P104977293-1.jpg)
/g4P109724580-4.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)